曜日別特売

ねじ止め式 中荒加工用カッタヘッド HBRM-M

ねじ止め式 中荒加工用カッタヘッド HBRM-M - タンガロイねじ止め式 中荒加工用カッタヘッド HBRM-M - タンガロイ
エアー穴ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法CICT(mm)2内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法LF(mm)
寸法DC(mm)
寸法OAL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13094815HBRM16M080.031025.31642.8
34,900
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
13094824HBRM20M100.0515302050
39,600
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13094840HBRM25M120.0817352557
46,200
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする