タンガロイ
転削用チップ SWMT0904U-MM
材質
AH3135
寸法S(mm)
4.00
寸法LE(mm)
9.05
寸法RE(mm)
1.00
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.050
寸法APMX(mm)
1.00
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13096994
SWMT0904UER-MM AH3135
¥
12,900
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください