タンガロイ
転削用チップ LNMX-HL
寸法S(mm)
5.00
寸法LE(mm)
4.30
寸法RE(mm)
1.30
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
8.200
寸法APMX(mm)
1.30
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13098008
LNMX0405ZER-HL AH3135
AH3135
¥
16,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13098017
LNMX0405ZER-HL AH3225
AH3225
¥
16,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13098026
LNMX0405ZER-HL AH8015
AH8015
¥
16,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください