転削用チップ (Smax、サイドカッタ用、4 コーナ)

転削用チップ (Smax、サイドカッタ用、4 コーナ) - タンガロイ
仕様さらい刃:有コーナーR(mm)0.8コーナー数右勝手 4RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)17内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13101587DPM434R001 IN2005IN2005
26,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13101596DPM434R001 IN2530IN2530
26,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする