曜日別特売

三菱電機J5対応電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><固定>

三菱電機J5対応電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><固定> - ダイヤトレンド三菱電機J5対応電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><固定> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法中継保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-KT許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向アンプ側に接続適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13101946DSVPWMR-S412N-0011
オープン
10,430
11,473(税込)
16日以内出荷
返品不可
13101955DSVPWMR-S412N-0022
オープン
11,150
12,265(税込)
16日以内出荷
返品不可
13101964DSVPWMR-S412N-0033
オープン
11,880
13,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
13101980DSVPWMR-S412N-0044
オープン
12,590
13,849(税込)
16日以内出荷
返品不可
13101989DSVPWMR-S412N-0055
オープン
13,320
14,652(税込)
16日以内出荷
返品不可
13101998DSVPWMR-S412N-0066
オープン
14,030
15,433(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102007DSVPWMR-S412N-0077
オープン
14,750
16,225(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102016DSVPWMR-S412N-0088
オープン
15,480
17,028(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102025DSVPWMR-S412N-0099
オープン
16,190
17,809(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102034DSVPWMR-S412N-01010
オープン
16,920
18,612(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102050DSVPWMR-S412N-01515
オープン
20,520
22,572(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102059DSVPWMR-S412N-02020
オープン
24,120
26,532(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102068DSVPWMR-S412N-02525
オープン
27,720
30,492(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102077DSVPWMR-S412N-03030
オープン
31,320
34,452(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102086DSVPWMR-S412R-0011
オープン
10,300
11,330(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102095DSVPWMR-S412R-0022
オープン
11,030
12,133(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102104DSVPWMR-S412R-0033
オープン
11,740
12,914(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102120DSVPWMR-S412R-0044
オープン
12,470
13,717(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102129DSVPWMR-S412R-0055
オープン
13,180
14,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102138DSVPWMR-S412R-0066
オープン
13,900
15,290(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102147DSVPWMR-S412R-0077
オープン
14,630
16,093(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102156DSVPWMR-S412R-0088
オープン
15,340
16,874(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102165DSVPWMR-S412R-0099
オープン
16,070
17,677(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102174DSVPWMR-S412R-01010
オープン
16,780
18,458(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102190DSVPWMR-S412R-01515
オープン
20,380
22,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102199DSVPWMR-S412R-02020
オープン
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102208DSVPWMR-S412R-02525
オープン
27,580
30,338(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102217DSVPWMR-S412R-03030
オープン
31,180
34,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする