ダイヤトレンド
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HK-ST52W,HK-ST102W,HK-ST524W,HK-ST1024W,HK-ST1724W,HK-ST2024AW,HK-ST3024W
性能
屈曲:固定
シリーズ
対応サーボアンプ:MELSERVO-J5
接続方法
直結
保護等級
IP67
形名
対応サーボモータ:HK-ST
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
80
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13102506
DSVPWMR-A4L12N-001
モータ側:アングルプラグ
1
オープン
¥
11,230
¥
12,353
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102515
DSVPWMR-A4L12N-002
モータ側:アングルプラグ
2
オープン
¥
11,940
¥
13,134
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102524
DSVPWMR-A4L12N-003
モータ側:アングルプラグ
3
オープン
¥
12,670
¥
13,937
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102540
DSVPWMR-A4L12N-004
モータ側:アングルプラグ
4
オープン
¥
13,380
¥
14,718
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102549
DSVPWMR-A4L12N-005
モータ側:アングルプラグ
5
オープン
¥
14,100
¥
15,510
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102558
DSVPWMR-A4L12N-006
モータ側:アングルプラグ
6
オープン
¥
14,830
¥
16,313
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102567
DSVPWMR-A4L12N-007
モータ側:アングルプラグ
7
オープン
¥
15,540
¥
17,094
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102576
DSVPWMR-A4L12N-008
モータ側:アングルプラグ
8
オープン
¥
16,270
¥
17,897
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102585
DSVPWMR-A4L12N-009
モータ側:アングルプラグ
9
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102594
DSVPWMR-A4L12N-010
モータ側:アングルプラグ
10
オープン
¥
17,700
¥
19,470
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102610
DSVPWMR-A4L12N-015
モータ側:アングルプラグ
15
オープン
¥
21,300
¥
23,430
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102619
DSVPWMR-A4L12N-020
モータ側:アングルプラグ
20
オープン
¥
24,900
¥
27,390
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102628
DSVPWMR-A4L12N-025
モータ側:アングルプラグ
25
オープン
¥
28,500
¥
31,350
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102637
DSVPWMR-A4L12N-030
モータ側:アングルプラグ
30
オープン
¥
32,100
¥
35,310
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102646
DSVPWMR-A4L12R-001
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
1
オープン
¥
11,090
¥
12,199
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102655
DSVPWMR-A4L12R-002
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
2
オープン
¥
11,820
¥
13,002
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102664
DSVPWMR-A4L12R-003
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
3
オープン
¥
12,530
¥
13,783
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102680
DSVPWMR-A4L12R-004
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
4
オープン
¥
13,250
¥
14,575
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102689
DSVPWMR-A4L12R-005
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102698
DSVPWMR-A4L12R-006
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
6
オープン
¥
14,690
¥
16,159
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102707
DSVPWMR-A4L12R-007
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
7
オープン
¥
15,420
¥
16,962
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102716
DSVPWMR-A4L12R-008
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
8
オープン
¥
16,130
¥
17,743
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102725
DSVPWMR-A4L12R-009
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
9
オープン
¥
16,850
¥
18,535
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102734
DSVPWMR-A4L12R-010
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
10
オープン
¥
17,580
¥
19,338
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102750
DSVPWMR-A4L12R-015
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
15
オープン
¥
21,180
¥
23,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102759
DSVPWMR-A4L12R-020
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
20
オープン
¥
24,780
¥
27,258
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102768
DSVPWMR-A4L12R-025
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
25
オープン
¥
28,380
¥
31,218
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102777
DSVPWMR-A4L12R-030
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
30
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください