ダイヤトレンド
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HK-ST2024W
性能
屈曲:固定
シリーズ
対応サーボアンプ:MELSERVO-J5
接続方法
直結
保護等級
IP67
形名
対応サーボモータ:HK-ST
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
80
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13103346
DSVPWMR-A512N-001
モータ側:ストレートプラグ
1
オープン
¥
12,150
¥
13,365
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103355
DSVPWMR-A512N-002
モータ側:ストレートプラグ
2
オープン
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103364
DSVPWMR-A512N-003
モータ側:ストレートプラグ
3
オープン
¥
13,590
¥
14,949
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103380
DSVPWMR-A512N-004
モータ側:ストレートプラグ
4
オープン
¥
14,320
¥
15,752
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103389
DSVPWMR-A512N-005
モータ側:ストレートプラグ
5
オープン
¥
15,030
¥
16,533
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103398
DSVPWMR-A512N-006
モータ側:ストレートプラグ
6
オープン
¥
15,750
¥
17,325
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103407
DSVPWMR-A512N-007
モータ側:ストレートプラグ
7
オープン
¥
16,480
¥
18,128
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103416
DSVPWMR-A512N-008
モータ側:ストレートプラグ
8
オープン
¥
17,190
¥
18,909
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103425
DSVPWMR-A512N-009
モータ側:ストレートプラグ
9
オープン
¥
17,920
¥
19,712
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103434
DSVPWMR-A512N-010
モータ側:ストレートプラグ
10
オープン
¥
18,630
¥
20,493
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103450
DSVPWMR-A512N-015
モータ側:ストレートプラグ
15
オープン
¥
22,230
¥
24,453
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103459
DSVPWMR-A512N-020
モータ側:ストレートプラグ
20
オープン
¥
25,830
¥
28,413
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103468
DSVPWMR-A512N-025
モータ側:ストレートプラグ
25
オープン
¥
29,430
¥
32,373
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103477
DSVPWMR-A512N-030
モータ側:ストレートプラグ
30
オープン
¥
33,030
¥
36,333
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103486
DSVPWMR-A512R-001
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
1
オープン
¥
12,030
¥
13,233
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103495
DSVPWMR-A512R-002
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
2
オープン
¥
12,740
¥
14,014
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103504
DSVPWMR-A512R-003
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
3
オープン
¥
13,470
¥
14,817
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103520
DSVPWMR-A512R-004
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
4
オープン
¥
14,180
¥
15,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103529
DSVPWMR-A512R-005
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
5
オープン
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103538
DSVPWMR-A512R-006
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
6
オープン
¥
15,630
¥
17,193
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103547
DSVPWMR-A512R-007
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
7
オープン
¥
16,340
¥
17,974
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103556
DSVPWMR-A512R-008
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
8
オープン
¥
17,070
¥
18,777
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103565
DSVPWMR-A512R-009
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
9
オープン
¥
17,780
¥
19,558
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103574
DSVPWMR-A512R-010
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
10
オープン
¥
18,500
¥
20,350
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103590
DSVPWMR-A512R-015
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
15
オープン
¥
22,100
¥
24,310
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103599
DSVPWMR-A512R-020
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
20
オープン
¥
25,700
¥
28,270
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103608
DSVPWMR-A512R-025
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
25
オープン
¥
29,300
¥
32,230
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103617
DSVPWMR-A512R-030
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
30
オープン
¥
32,900
¥
36,190
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください