ダイヤトレンド
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HK-ST2024W
性能
屈曲:固定
シリーズ
対応サーボアンプ:MELSERVO-J5
接続方法
直結
保護等級
IP67
形名
対応サーボモータ:HK-ST
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
80
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13103626
DSVPWMR-A5L12N-001
モータ側:アングルプラグ
1
オープン
¥
12,680
¥
13,948
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103635
DSVPWMR-A5L12N-002
モータ側:アングルプラグ
2
オープン
¥
13,400
¥
14,740
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103644
DSVPWMR-A5L12N-003
モータ側:アングルプラグ
3
オープン
¥
14,130
¥
15,543
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103660
DSVPWMR-A5L12N-004
モータ側:アングルプラグ
4
オープン
¥
14,840
¥
16,324
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103669
DSVPWMR-A5L12N-005
モータ側:アングルプラグ
5
オープン
¥
15,570
¥
17,127
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103678
DSVPWMR-A5L12N-006
モータ側:アングルプラグ
6
オープン
¥
16,280
¥
17,908
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103687
DSVPWMR-A5L12N-007
モータ側:アングルプラグ
7
オープン
¥
17,000
¥
18,700
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103696
DSVPWMR-A5L12N-008
モータ側:アングルプラグ
8
オープン
¥
17,730
¥
19,503
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103705
DSVPWMR-A5L12N-009
モータ側:アングルプラグ
9
オープン
¥
18,440
¥
20,284
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103714
DSVPWMR-A5L12N-010
モータ側:アングルプラグ
10
オープン
¥
19,170
¥
21,087
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103730
DSVPWMR-A5L12N-015
モータ側:アングルプラグ
15
オープン
¥
22,770
¥
25,047
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103739
DSVPWMR-A5L12N-020
モータ側:アングルプラグ
20
オープン
¥
26,370
¥
29,007
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103748
DSVPWMR-A5L12N-025
モータ側:アングルプラグ
25
オープン
¥
29,970
¥
32,967
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103757
DSVPWMR-A5L12N-030
モータ側:アングルプラグ
30
オープン
¥
33,570
¥
36,927
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103766
DSVPWMR-A5L12R-001
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
1
オープン
¥
12,540
¥
13,794
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103775
DSVPWMR-A5L12R-002
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
2
オープン
¥
13,270
¥
14,597
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103784
DSVPWMR-A5L12R-003
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
3
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103800
DSVPWMR-A5L12R-004
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
4
オープン
¥
14,700
¥
16,170
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103809
DSVPWMR-A5L12R-005
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
5
オープン
¥
15,430
¥
16,973
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103818
DSVPWMR-A5L12R-006
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
6
オープン
¥
16,140
¥
17,754
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103827
DSVPWMR-A5L12R-007
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
7
オープン
¥
16,870
¥
18,557
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103836
DSVPWMR-A5L12R-008
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
8
オープン
¥
17,580
¥
19,338
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103845
DSVPWMR-A5L12R-009
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
9
オープン
¥
18,300
¥
20,130
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103854
DSVPWMR-A5L12R-010
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
10
オープン
¥
19,030
¥
20,933
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103870
DSVPWMR-A5L12R-015
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
15
オープン
¥
22,630
¥
24,893
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103879
DSVPWMR-A5L12R-020
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
20
オープン
¥
26,230
¥
28,853
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103888
DSVPWMR-A5L12R-025
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
25
オープン
¥
29,830
¥
32,813
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103897
DSVPWMR-A5L12R-030
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
30
オープン
¥
33,430
¥
36,773
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください