ダイヤトレンド
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HK-ST352W
性能
屈曲:固定
シリーズ
対応サーボアンプ:MELSERVO-J5
接続方法
直結
保護等級
IP67
形名
対応サーボモータ:HK-ST
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
80
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13104466
DSVPWMR-A535N-001
モータ側:ストレートプラグ
1
オープン
¥
13,340
¥
14,674
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104475
DSVPWMR-A535N-002
モータ側:ストレートプラグ
2
オープン
¥
14,680
¥
16,148
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104484
DSVPWMR-A535N-003
モータ側:ストレートプラグ
3
オープン
¥
16,030
¥
17,633
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104500
DSVPWMR-A535N-004
モータ側:ストレートプラグ
4
オープン
¥
17,370
¥
19,107
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104509
DSVPWMR-A535N-005
モータ側:ストレートプラグ
5
オープン
¥
18,700
¥
20,570
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104518
DSVPWMR-A535N-006
モータ側:ストレートプラグ
6
オープン
¥
20,040
¥
22,044
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104527
DSVPWMR-A535N-007
モータ側:ストレートプラグ
7
オープン
¥
21,380
¥
23,518
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104536
DSVPWMR-A535N-008
モータ側:ストレートプラグ
8
オープン
¥
22,730
¥
25,003
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104545
DSVPWMR-A535N-009
モータ側:ストレートプラグ
9
オープン
¥
24,070
¥
26,477
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104554
DSVPWMR-A535N-010
モータ側:ストレートプラグ
10
オープン
¥
25,400
¥
27,940
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104570
DSVPWMR-A535N-015
モータ側:ストレートプラグ
15
オープン
¥
32,100
¥
35,310
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104579
DSVPWMR-A535N-020
モータ側:ストレートプラグ
20
オープン
¥
38,800
¥
42,680
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104588
DSVPWMR-A535N-025
モータ側:ストレートプラグ
25
オープン
¥
45,500
¥
50,050
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104597
DSVPWMR-A535N-030
モータ側:ストレートプラグ
30
オープン
¥
52,200
¥
57,420
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104606
DSVPWMR-A535R-001
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
1
オープン
¥
13,200
¥
14,520
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104615
DSVPWMR-A535R-002
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
2
オープン
¥
14,540
¥
15,994
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104624
DSVPWMR-A535R-003
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
3
オープン
¥
15,880
¥
17,468
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104640
DSVPWMR-A535R-004
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
4
オープン
¥
17,230
¥
18,953
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104649
DSVPWMR-A535R-005
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
5
オープン
¥
18,570
¥
20,427
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104658
DSVPWMR-A535R-006
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
6
オープン
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104667
DSVPWMR-A535R-007
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
7
オープン
¥
21,240
¥
23,364
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104676
DSVPWMR-A535R-008
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
8
オープン
¥
22,580
¥
24,838
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104685
DSVPWMR-A535R-009
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
9
オープン
¥
23,930
¥
26,323
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104694
DSVPWMR-A535R-010
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
10
オープン
¥
25,270
¥
27,797
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104710
DSVPWMR-A535R-015
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
15
オープン
¥
31,970
¥
35,167
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104719
DSVPWMR-A535R-020
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
20
オープン
¥
38,670
¥
42,537
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104728
DSVPWMR-A535R-025
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
25
オープン
¥
45,370
¥
49,907
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104737
DSVPWMR-A535R-030
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
30
オープン
¥
52,070
¥
57,277
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください