ダイヤトレンド
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HK-ST5024W
性能
屈曲:固定
シリーズ
対応サーボアンプ:MELSERVO-J5
接続方法
直結
保護等級
IP67
形名
対応サーボモータ:HK-ST
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
80
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13104746
DSVPWMR-A5L35N-001
モータ側:アングルプラグ
1
オープン
¥
14,530
¥
15,983
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104755
DSVPWMR-A5L35N-002
モータ側:アングルプラグ
2
オープン
¥
15,870
¥
17,457
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104764
DSVPWMR-A5L35N-003
モータ側:アングルプラグ
3
オープン
¥
17,200
¥
18,920
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104780
DSVPWMR-A5L35N-004
モータ側:アングルプラグ
4
オープン
¥
18,540
¥
20,394
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104789
DSVPWMR-A5L35N-005
モータ側:アングルプラグ
5
オープン
¥
19,880
¥
21,868
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104798
DSVPWMR-A5L35N-006
モータ側:アングルプラグ
6
オープン
¥
21,230
¥
23,353
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104807
DSVPWMR-A5L35N-007
モータ側:アングルプラグ
7
オープン
¥
22,570
¥
24,827
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104816
DSVPWMR-A5L35N-008
モータ側:アングルプラグ
8
オープン
¥
23,900
¥
26,290
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104825
DSVPWMR-A5L35N-009
モータ側:アングルプラグ
9
オープン
¥
25,240
¥
27,764
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104834
DSVPWMR-A5L35N-010
モータ側:アングルプラグ
10
オープン
¥
26,580
¥
29,238
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104850
DSVPWMR-A5L35N-015
モータ側:アングルプラグ
15
オープン
¥
33,280
¥
36,608
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104859
DSVPWMR-A5L35N-020
モータ側:アングルプラグ
20
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104868
DSVPWMR-A5L35N-025
モータ側:アングルプラグ
25
オープン
¥
46,680
¥
51,348
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104877
DSVPWMR-A5L35N-030
モータ側:アングルプラグ
30
オープン
¥
53,380
¥
58,718
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104886
DSVPWMR-A5L35R-001
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
1
オープン
¥
14,390
¥
15,829
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104895
DSVPWMR-A5L35R-002
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
2
オープン
¥
15,730
¥
17,303
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104904
DSVPWMR-A5L35R-003
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
3
オープン
¥
17,080
¥
18,788
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104920
DSVPWMR-A5L35R-004
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
4
オープン
¥
18,420
¥
20,262
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104929
DSVPWMR-A5L35R-005
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
5
オープン
¥
19,750
¥
21,725
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104938
DSVPWMR-A5L35R-006
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
6
オープン
¥
21,090
¥
23,199
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104947
DSVPWMR-A5L35R-007
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
7
オープン
¥
22,430
¥
24,673
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104956
DSVPWMR-A5L35R-008
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
8
オープン
¥
23,780
¥
26,158
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104965
DSVPWMR-A5L35R-009
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
9
オープン
¥
25,120
¥
27,632
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104974
DSVPWMR-A5L35R-010
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
10
オープン
¥
26,450
¥
29,095
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104990
DSVPWMR-A5L35R-015
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
15
オープン
¥
33,150
¥
36,465
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104999
DSVPWMR-A5L35R-020
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
20
オープン
¥
39,850
¥
43,835
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105008
DSVPWMR-A5L35R-025
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
25
オープン
¥
46,550
¥
51,205
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105017
DSVPWMR-A5L35R-030
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
30
オープン
¥
53,250
¥
58,575
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください