ダイヤトレンド
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HK-ST52W,HK-ST102W,HK-ST524W,HK-ST1024W,HK-ST1724W,HK-ST2024AW,HK-ST3024W
性能
屈曲:可動
シリーズ
対応サーボアンプ:MELSERVO-J5
接続方法
直結
保護等級
IP67
形名
対応サーボモータ:HK-ST
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
80
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13105586
DSVPWMR-A412N-001-E
モータ側:ストレートプラグ
1
オープン
¥
12,940
¥
14,234
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105595
DSVPWMR-A412N-002-E
モータ側:ストレートプラグ
2
オープン
¥
14,030
¥
15,433
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105604
DSVPWMR-A412N-003-E
モータ側:ストレートプラグ
3
オープン
¥
15,100
¥
16,610
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105620
DSVPWMR-A412N-004-E
モータ側:ストレートプラグ
4
オープン
¥
16,180
¥
17,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105629
DSVPWMR-A412N-005-E
モータ側:ストレートプラグ
5
オープン
¥
17,270
¥
18,997
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105638
DSVPWMR-A412N-006-E
モータ側:ストレートプラグ
6
オープン
¥
18,340
¥
20,174
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105647
DSVPWMR-A412N-007-E
モータ側:ストレートプラグ
7
オープン
¥
19,430
¥
21,373
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105656
DSVPWMR-A412N-008-E
モータ側:ストレートプラグ
8
オープン
¥
20,500
¥
22,550
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105665
DSVPWMR-A412N-009-E
モータ側:ストレートプラグ
9
オープン
¥
21,580
¥
23,738
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105674
DSVPWMR-A412N-010-E
モータ側:ストレートプラグ
10
オープン
¥
22,670
¥
24,937
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105690
DSVPWMR-A412N-015-E
モータ側:ストレートプラグ
15
オープン
¥
28,070
¥
30,877
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105699
DSVPWMR-A412N-020-E
モータ側:ストレートプラグ
20
オープン
¥
33,470
¥
36,817
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105708
DSVPWMR-A412N-025-E
モータ側:ストレートプラグ
25
オープン
¥
38,870
¥
42,757
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105717
DSVPWMR-A412N-030-E
モータ側:ストレートプラグ
30
オープン
¥
44,270
¥
48,697
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105726
DSVPWMR-A412R-001-E
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
1
オープン
¥
12,820
¥
14,102
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105735
DSVPWMR-A412R-002-E
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
2
オープン
¥
13,890
¥
15,279
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105744
DSVPWMR-A412R-003-E
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
3
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105760
DSVPWMR-A412R-004-E
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
4
オープン
¥
16,050
¥
17,655
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105769
DSVPWMR-A412R-005-E
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
5
オープン
¥
17,130
¥
18,843
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105778
DSVPWMR-A412R-006-E
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
6
オープン
¥
18,220
¥
20,042
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105787
DSVPWMR-A412R-007-E
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
7
オープン
¥
19,290
¥
21,219
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105796
DSVPWMR-A412R-008-E
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
8
オープン
¥
20,380
¥
22,418
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105805
DSVPWMR-A412R-009-E
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
9
オープン
¥
21,450
¥
23,595
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105814
DSVPWMR-A412R-010-E
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
10
オープン
¥
22,530
¥
24,783
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105830
DSVPWMR-A412R-015-E
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
15
オープン
¥
27,930
¥
30,723
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105839
DSVPWMR-A412R-020-E
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
20
オープン
¥
33,330
¥
36,663
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105848
DSVPWMR-A412R-025-E
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
25
オープン
¥
38,730
¥
42,603
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105857
DSVPWMR-A412R-030-E
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
30
オープン
¥
44,130
¥
48,543
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください