ダイヤトレンド
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HK-ST52W,HK-ST102W,HK-ST524W,HK-ST1024W,HK-ST1724W,HK-ST2024AW,HK-ST3024W
性能
屈曲:可動
シリーズ
対応サーボアンプ:MELSERVO-J5
接続方法
直結
保護等級
IP67
形名
対応サーボモータ:HK-ST
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
80
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13105866
DSVPWMR-A4L12N-001-E
モータ側:アングルプラグ
1
オープン
¥
13,080
¥
14,388
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105875
DSVPWMR-A4L12N-002-E
モータ側:アングルプラグ
2
オープン
¥
14,150
¥
15,565
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105884
DSVPWMR-A4L12N-003-E
モータ側:アングルプラグ
3
オープン
¥
15,230
¥
16,753
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105900
DSVPWMR-A4L12N-004-E
モータ側:アングルプラグ
4
オープン
¥
16,320
¥
17,952
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105909
DSVPWMR-A4L12N-005-E
モータ側:アングルプラグ
5
オープン
¥
17,390
¥
19,129
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105918
DSVPWMR-A4L12N-006-E
モータ側:アングルプラグ
6
オープン
¥
18,480
¥
20,328
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105927
DSVPWMR-A4L12N-007-E
モータ側:アングルプラグ
7
オープン
¥
19,550
¥
21,505
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105936
DSVPWMR-A4L12N-008-E
モータ側:アングルプラグ
8
オープン
¥
20,630
¥
22,693
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105945
DSVPWMR-A4L12N-009-E
モータ側:アングルプラグ
9
オープン
¥
21,720
¥
23,892
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105954
DSVPWMR-A4L12N-010-E
モータ側:アングルプラグ
10
オープン
¥
22,790
¥
25,069
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105970
DSVPWMR-A4L12N-015-E
モータ側:アングルプラグ
15
オープン
¥
28,190
¥
31,009
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105979
DSVPWMR-A4L12N-020-E
モータ側:アングルプラグ
20
オープン
¥
33,590
¥
36,949
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105988
DSVPWMR-A4L12N-025-E
モータ側:アングルプラグ
25
オープン
¥
38,990
¥
42,889
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13105997
DSVPWMR-A4L12N-030-E
モータ側:アングルプラグ
30
オープン
¥
44,390
¥
48,829
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106006
DSVPWMR-A4L12R-001-E
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
1
オープン
¥
12,940
¥
14,234
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106015
DSVPWMR-A4L12R-002-E
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
2
オープン
¥
14,030
¥
15,433
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106024
DSVPWMR-A4L12R-003-E
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
3
オープン
¥
15,100
¥
16,610
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106040
DSVPWMR-A4L12R-004-E
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
4
オープン
¥
16,180
¥
17,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106049
DSVPWMR-A4L12R-005-E
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
5
オープン
¥
17,270
¥
18,997
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106058
DSVPWMR-A4L12R-006-E
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
6
オープン
¥
18,340
¥
20,174
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106067
DSVPWMR-A4L12R-007-E
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
7
オープン
¥
19,430
¥
21,373
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106076
DSVPWMR-A4L12R-008-E
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
8
オープン
¥
20,500
¥
22,550
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106085
DSVPWMR-A4L12R-009-E
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
9
オープン
¥
21,580
¥
23,738
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106094
DSVPWMR-A4L12R-010-E
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
10
オープン
¥
22,670
¥
24,937
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106110
DSVPWMR-A4L12R-015-E
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
15
オープン
¥
28,070
¥
30,877
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106119
DSVPWMR-A4L12R-020-E
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
20
オープン
¥
33,470
¥
36,817
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106128
DSVPWMR-A4L12R-025-E
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
25
オープン
¥
38,870
¥
42,757
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106137
DSVPWMR-A4L12R-030-E
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
30
オープン
¥
44,270
¥
48,697
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください