曜日別特売

三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><可動>

三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><可動> - ダイヤトレンド三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-KT許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全28種類を絞り込む
長さ(m)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13106706DSVPWMR-A512N-001-Eモータ側:ストレートプラグ1
オープン
13,480
14,828(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106715DSVPWMR-A512N-002-Eモータ側:ストレートプラグ2
オープン
14,550
16,005(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106724DSVPWMR-A512N-003-Eモータ側:ストレートプラグ3
オープン
15,630
17,193(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106740DSVPWMR-A512N-004-Eモータ側:ストレートプラグ4
オープン
16,720
18,392(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106749DSVPWMR-A512N-005-Eモータ側:ストレートプラグ5
オープン
17,790
19,569(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106758DSVPWMR-A512N-006-Eモータ側:ストレートプラグ6
オープン
18,880
20,768(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106767DSVPWMR-A512N-007-Eモータ側:ストレートプラグ7
オープン
19,950
21,945(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106776DSVPWMR-A512N-008-Eモータ側:ストレートプラグ8
オープン
21,030
23,133(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106785DSVPWMR-A512N-009-Eモータ側:ストレートプラグ9
オープン
22,120
24,332(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106794DSVPWMR-A512N-010-Eモータ側:ストレートプラグ10
オープン
23,190
25,509(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106810DSVPWMR-A512N-015-Eモータ側:ストレートプラグ15
オープン
28,590
31,449(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106819DSVPWMR-A512N-020-Eモータ側:ストレートプラグ20
オープン
33,990
37,389(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106828DSVPWMR-A512N-025-Eモータ側:ストレートプラグ25
オープン
39,390
43,329(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106837DSVPWMR-A512N-030-Eモータ側:ストレートプラグ30
オープン
44,790
49,269(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106846DSVPWMR-A512R-001-Eモータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)1
オープン
13,340
14,674(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106855DSVPWMR-A512R-002-Eモータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)2
オープン
14,430
15,873(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106864DSVPWMR-A512R-003-Eモータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)3
オープン
15,500
17,050(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106880DSVPWMR-A512R-004-Eモータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)4
オープン
16,580
18,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106889DSVPWMR-A512R-005-Eモータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)5
オープン
17,670
19,437(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106898DSVPWMR-A512R-006-Eモータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)6
オープン
18,740
20,614(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106907DSVPWMR-A512R-007-Eモータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)7
オープン
19,830
21,813(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106916DSVPWMR-A512R-008-Eモータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)8
オープン
20,900
22,990(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106925DSVPWMR-A512R-009-Eモータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)9
オープン
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106934DSVPWMR-A512R-010-Eモータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)10
オープン
23,070
25,377(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106950DSVPWMR-A512R-015-Eモータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)15
オープン
28,470
31,317(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106959DSVPWMR-A512R-020-Eモータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)20
オープン
33,870
37,257(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106968DSVPWMR-A512R-025-Eモータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)25
オープン
39,270
43,197(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106977DSVPWMR-A512R-030-Eモータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)30
オープン
44,670
49,137(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする