三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><可動>

三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><可動> - ダイヤトレンド三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HK-ST202W,HK-ST3524W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13107546DSVPWMR-A5L20N-001-Eモータ側:アングルプラグ1
オープン
15,180
16,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107555DSVPWMR-A5L20N-002-Eモータ側:アングルプラグ2
オープン
16,550
18,205(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107564DSVPWMR-A5L20N-003-Eモータ側:アングルプラグ3
オープン
17,930
19,723(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107580DSVPWMR-A5L20N-004-Eモータ側:アングルプラグ4
オープン
19,290
21,219(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107589DSVPWMR-A5L20N-005-Eモータ側:アングルプラグ5
オープン
20,670
22,737(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107598DSVPWMR-A5L20N-006-Eモータ側:アングルプラグ6
オープン
22,030
24,233(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107607DSVPWMR-A5L20N-007-Eモータ側:アングルプラグ7
オープン
23,400
25,740(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107616DSVPWMR-A5L20N-008-Eモータ側:アングルプラグ8
オープン
24,780
27,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107625DSVPWMR-A5L20N-009-Eモータ側:アングルプラグ9
オープン
26,140
28,754(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107634DSVPWMR-A5L20N-010-Eモータ側:アングルプラグ10
オープン
27,520
30,272(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107650DSVPWMR-A5L20N-015-Eモータ側:アングルプラグ15
オープン
34,370
37,807(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107659DSVPWMR-A5L20N-020-Eモータ側:アングルプラグ20
オープン
41,220
45,342(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107668DSVPWMR-A5L20N-025-Eモータ側:アングルプラグ25
オープン
48,070
52,877(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107677DSVPWMR-A5L20N-030-Eモータ側:アングルプラグ30
オープン
54,920
60,412(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107686DSVPWMR-A5L20R-001-Eモータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)1
オープン
15,050
16,555(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107695DSVPWMR-A5L20R-002-Eモータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)2
オープン
16,430
18,073(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107704DSVPWMR-A5L20R-003-Eモータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)3
オープン
17,790
19,569(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107720DSVPWMR-A5L20R-004-Eモータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)4
オープン
19,170
21,087(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107729DSVPWMR-A5L20R-005-Eモータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)5
オープン
20,530
22,583(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107738DSVPWMR-A5L20R-006-Eモータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)6
オープン
21,900
24,090(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107747DSVPWMR-A5L20R-007-Eモータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)7
オープン
23,280
25,608(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107756DSVPWMR-A5L20R-008-Eモータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)8
オープン
24,640
27,104(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107765DSVPWMR-A5L20R-009-Eモータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)9
オープン
26,020
28,622(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107774DSVPWMR-A5L20R-010-Eモータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)10
オープン
27,380
30,118(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107790DSVPWMR-A5L20R-015-Eモータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)15
オープン
34,230
37,653(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107799DSVPWMR-A5L20R-020-Eモータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)20
オープン
41,080
45,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107808DSVPWMR-A5L20R-025-Eモータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)25
オープン
47,930
52,723(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107817DSVPWMR-A5L20R-030-Eモータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)30
オープン
54,780
60,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする