ダイヤトレンド
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HK-ST352W
性能
屈曲:可動
シリーズ
対応サーボアンプ:MELSERVO-J5
接続方法
直結
保護等級
IP67
形名
対応サーボモータ:HK-ST
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
80
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13107826
DSVPWMR-A535N-001-E
モータ側:ストレートプラグ
1
オープン
¥
15,720
¥
17,292
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107835
DSVPWMR-A535N-002-E
モータ側:ストレートプラグ
2
オープン
¥
17,730
¥
19,503
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107844
DSVPWMR-A535N-003-E
モータ側:ストレートプラグ
3
オープン
¥
19,750
¥
21,725
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107860
DSVPWMR-A535N-004-E
モータ側:ストレートプラグ
4
オープン
¥
21,780
¥
23,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107869
DSVPWMR-A535N-005-E
モータ側:ストレートプラグ
5
オープン
¥
23,790
¥
26,169
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107878
DSVPWMR-A535N-006-E
モータ側:ストレートプラグ
6
オープン
¥
25,820
¥
28,402
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107887
DSVPWMR-A535N-007-E
モータ側:ストレートプラグ
7
オープン
¥
27,830
¥
30,613
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107896
DSVPWMR-A535N-008-E
モータ側:ストレートプラグ
8
オープン
¥
29,850
¥
32,835
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107905
DSVPWMR-A535N-009-E
モータ側:ストレートプラグ
9
オープン
¥
31,880
¥
35,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107914
DSVPWMR-A535N-010-E
モータ側:ストレートプラグ
10
オープン
¥
33,890
¥
37,279
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107930
DSVPWMR-A535N-015-E
モータ側:ストレートプラグ
15
オープン
¥
43,990
¥
48,389
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107939
DSVPWMR-A535N-020-E
モータ側:ストレートプラグ
20
オープン
¥
54,090
¥
59,499
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107948
DSVPWMR-A535N-025-E
モータ側:ストレートプラグ
25
オープン
¥
64,190
¥
70,609
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107957
DSVPWMR-A535N-030-E
モータ側:ストレートプラグ
30
オープン
¥
74,290
¥
81,719
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107966
DSVPWMR-A535R-001-E
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
1
オープン
¥
15,580
¥
17,138
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107975
DSVPWMR-A535R-002-E
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
2
オープン
¥
17,600
¥
19,360
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107984
DSVPWMR-A535R-003-E
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
3
オープン
¥
19,630
¥
21,593
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108000
DSVPWMR-A535R-004-E
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
4
オープン
¥
21,640
¥
23,804
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108009
DSVPWMR-A535R-005-E
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
5
オープン
¥
23,670
¥
26,037
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108018
DSVPWMR-A535R-006-E
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
6
オープン
¥
25,680
¥
28,248
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108027
DSVPWMR-A535R-007-E
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
7
オープン
¥
27,700
¥
30,470
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108036
DSVPWMR-A535R-008-E
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
8
オープン
¥
29,730
¥
32,703
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108045
DSVPWMR-A535R-009-E
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
9
オープン
¥
31,740
¥
34,914
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108054
DSVPWMR-A535R-010-E
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
10
オープン
¥
33,770
¥
37,147
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108070
DSVPWMR-A535R-015-E
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
15
オープン
¥
43,870
¥
48,257
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108079
DSVPWMR-A535R-020-E
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
20
オープン
¥
53,970
¥
59,367
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108088
DSVPWMR-A535R-025-E
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
25
オープン
¥
64,070
¥
70,477
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108097
DSVPWMR-A535R-030-E
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
30
オープン
¥
74,170
¥
81,587
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください