ダイヤトレンド
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HK-ST5024W
性能
屈曲:可動
シリーズ
対応サーボアンプ:MELSERVO-J5
接続方法
直結
保護等級
IP67
形名
対応サーボモータ:HK-ST
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
80
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13108106
DSVPWMR-A5L35N-001-E
モータ側:アングルプラグ
1
オープン
¥
16,120
¥
17,732
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108115
DSVPWMR-A5L35N-002-E
モータ側:アングルプラグ
2
オープン
¥
18,130
¥
19,943
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108124
DSVPWMR-A5L35N-003-E
モータ側:アングルプラグ
3
オープン
¥
20,150
¥
22,165
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108140
DSVPWMR-A5L35N-004-E
モータ側:アングルプラグ
4
オープン
¥
22,180
¥
24,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108149
DSVPWMR-A5L35N-005-E
モータ側:アングルプラグ
5
オープン
¥
24,190
¥
26,609
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108158
DSVPWMR-A5L35N-006-E
モータ側:アングルプラグ
6
オープン
¥
26,220
¥
28,842
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108167
DSVPWMR-A5L35N-007-E
モータ側:アングルプラグ
7
オープン
¥
28,230
¥
31,053
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108176
DSVPWMR-A5L35N-008-E
モータ側:アングルプラグ
8
オープン
¥
30,250
¥
33,275
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108185
DSVPWMR-A5L35N-009-E
モータ側:アングルプラグ
9
オープン
¥
32,280
¥
35,508
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108194
DSVPWMR-A5L35N-010-E
モータ側:アングルプラグ
10
オープン
¥
34,290
¥
37,719
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108210
DSVPWMR-A5L35N-015-E
モータ側:アングルプラグ
15
オープン
¥
44,390
¥
48,829
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108219
DSVPWMR-A5L35N-020-E
モータ側:アングルプラグ
20
オープン
¥
54,490
¥
59,939
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108228
DSVPWMR-A5L35N-025-E
モータ側:アングルプラグ
25
オープン
¥
64,590
¥
71,049
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108237
DSVPWMR-A5L35N-030-E
モータ側:アングルプラグ
30
オープン
¥
74,690
¥
82,159
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108246
DSVPWMR-A5L35R-001-E
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108255
DSVPWMR-A5L35R-002-E
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
2
オープン
¥
18,000
¥
19,800
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108264
DSVPWMR-A5L35R-003-E
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
3
オープン
¥
20,030
¥
22,033
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108280
DSVPWMR-A5L35R-004-E
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
4
オープン
¥
22,040
¥
24,244
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108289
DSVPWMR-A5L35R-005-E
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
5
オープン
¥
24,070
¥
26,477
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108298
DSVPWMR-A5L35R-006-E
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
6
オープン
¥
26,080
¥
28,688
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108307
DSVPWMR-A5L35R-007-E
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
7
オープン
¥
28,100
¥
30,910
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108316
DSVPWMR-A5L35R-008-E
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
8
オープン
¥
30,130
¥
33,143
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108325
DSVPWMR-A5L35R-009-E
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
9
オープン
¥
32,140
¥
35,354
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108334
DSVPWMR-A5L35R-010-E
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
10
オープン
¥
34,170
¥
37,587
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108350
DSVPWMR-A5L35R-015-E
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
15
オープン
¥
44,270
¥
48,697
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108359
DSVPWMR-A5L35R-020-E
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
20
オープン
¥
54,370
¥
59,807
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108368
DSVPWMR-A5L35R-025-E
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
25
オープン
¥
64,470
¥
70,917
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108377
DSVPWMR-A5L35R-030-E
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
30
オープン
¥
74,570
¥
82,027
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください