三菱電機J5対応エンコーダケーブル<中継><アンプ側に接続><固定><MR-AEKCBL**M-L相当品>

三菱電機J5対応エンコーダケーブル<中継><アンプ側に接続><固定><MR-AEKCBL**M-L相当品> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J5シリーズエンコーダケーブル

用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法中継保護等級IP20ケーブル引出方向アンプ側に接続適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
形名
許容曲げ半径(mm)
定格温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13108386DSVENMR-AEK-0011対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEKCBL□□M-L45以上80
オープン
6,080
6,688(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108395DSVENMR-AEK-0022対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEKCBL□□M-L45以上80
オープン
6,670
7,337(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108404DSVENMR-AEK-0033対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEKCBL□□M-L45以上80
オープン
7,240
7,964(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108420DSVENMR-AEK-0044対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEKCBL□□M-L45以上80
オープン
7,830
8,613(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108429DSVENMR-AEK-0055対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEKCBL□□M-L45以上80
オープン
8,400
9,240(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108438DSVENMR-AEK-0066対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEKCBL□□M-L45以上80
オープン
8,980
9,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108447DSVENMR-AEK-0077対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEKCBL□□M-L45以上80
オープン
9,570
10,527(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108456DSVENMR-AEK-0088対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEKCBL□□M-L45以上80
オープン
10,140
11,154(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108465DSVENMR-AEK-0099対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEKCBL□□M-L45以上80
オープン
10,730
11,803(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108474DSVENMR-AEK-01010対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEKCBL□□M-L45以上80
オープン
11,300
12,430(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108490DSVENMR-AEK-01515対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEKCBL□□M-L35(34.4)以上80、80、80
オープン
14,630
16,093(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108499DSVENMR-AEK-02020対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEKCBL20M-L35(34.4)以上80、80、80
オープン
17,320
19,052(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108508DSVENMR-AEK-02525対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEKCBL□□M-L35(34.4)以上80、80、80
オープン
21,130
23,243(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108517DSVENMR-AEK-03030対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEKCBL30M-L35(34.4)以上80、80、80
オープン
22,880
25,168(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108526DSVENMR-AEK-03535対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEKCBL□□M-L35(34.4)以上80、80、80
オープン
33,330
36,663(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108535DSVENMR-AEK-04040対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEKCBL□□M-L35(34.4)以上80、80、80
オープン
37,680
41,448(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108544DSVENMR-AEK-04545対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEKCBL□□M-L35(34.4)以上80、80、80
オープン
42,030
46,233(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108560DSVENMR-AEK-05050対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEKCBL□□M-L35(34.4)以上80、80、80
オープン
46,380
51,018(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする