曜日別特売

三菱電機J5対応エンコーダケーブル<中継><アンプ側に接続><可動><MR-AEKCBL**M-H相当品>

三菱電機J5対応エンコーダケーブル<中継><アンプ側に接続><可動><MR-AEKCBL**M-H相当品> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J5シリーズエンコーダケーブル

用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法中継保護等級IP20形名対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEKCBL□□M-Hケーブル引出方向アンプ側に接続適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル内容量1本
全23種類を絞り込む
長さ(m)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
許容曲げ半径(mm)
定格温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13108569DSVENMR-AEK-001-E1仕上がり外径の6倍以上80
オープン
6,880
7,568(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108578DSVENMR-AEK-002-E2仕上がり外径の6倍以上80
オープン
7,880
8,668(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108587DSVENMR-AEK-003-E3仕上がり外径の6倍以上80
オープン
8,890
9,779(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108596DSVENMR-AEK-004-E4仕上がり外径の6倍以上80
オープン
9,900
10,890(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108605DSVENMR-AEK-005-E5仕上がり外径の6倍以上80
オープン
10,920
12,012(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108614DSVENMR-AEK-006-E6仕上がり外径の6倍以上80
オープン
11,930
13,123(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108630DSVENMR-AEK-007-E7仕上がり外径の6倍以上80
オープン
12,930
14,223(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108639DSVENMR-AEK-008-E8仕上がり外径の6倍以上80
オープン
13,940
15,334(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108648DSVENMR-AEK-009-E9仕上がり外径の6倍以上80
オープン
14,950
16,445(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108657DSVENMR-AEK-010-E10仕上がり外径の6倍以上80
オープン
15,970
17,567(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108666DSVENMR-AEK-015-E1535(34.8)以上80、80、80
オープン
20,640
22,704(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108675DSVENMR-AEK-020-E2035(34.8)以上80、80、80
オープン
21,840
24,024(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108684DSVENMR-AEK-025-E2535(34.8)以上80、80、80
オープン
31,140
34,254(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108700DSVENMR-AEK-030-E3035(34.8)以上80、80、80
オープン
29,180
32,098(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108709DSVENMR-AEK-035-E3535(34.8)以上80、80、80
オープン
40,890
44,979(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108718DSVENMR-AEK-040-E4035(34.8)以上80、80、80
オープン
41,630
45,793(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108727DSVENMR-AEK-045-E4535(34.8)以上80、80、80
オープン
51,690
56,859(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108736DSVENMR-AEK-050-E5035(34.8)以上80、80、80
オープン
57,090
62,799(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108745DSVENMR-AEK-060-E6035(34.8)以上80、80、80
オープン
76,650
84,315(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108754DSVENMR-AEK-070-E7035(34.8)以上80、80、80
オープン
87,650
96,415(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108770DSVENMR-AEK-080-E8035(34.8)以上80、80、80
オープン
98,650
108,515(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108779DSVENMR-AEK-090-E9035(34.8)以上80、80、80
オープン
109,650
120,615(税込)
16日以内出荷
返品不可
13108788DSVENMR-AEK-100-E10035(34.8)以上80、80、80
オープン
120,650
132,715(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする