ダイヤトレンド
三菱電機J5対応エンコーダケーブル<直結><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J5シリーズエンコーダケーブル
用途
対応サーボモータ:HK-STシリーズすべて
性能
屈曲:可動
形状
モータ側:アングルプラグ
シリーズ
対応サーボアンプ:MELSERVO-J5
接続方法
直結
保護等級
IP67
形名
対応サーボモータ:HK-ST
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
エンコーダケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
許容曲げ半径(mm)
定格温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13109025
DSVENMR-AENSL-001-E
1
仕上がり外径の6倍以上
80
オープン
¥
7,670
¥
8,437
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13109034
DSVENMR-AENSL-002-E
2
仕上がり外径の6倍以上
80
オープン
¥
8,580
¥
9,438
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13109050
DSVENMR-AENSL-003-E
3
仕上がり外径の6倍以上
80
オープン
¥
9,500
¥
10,450
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13109059
DSVENMR-AENSL-004-E
4
仕上がり外径の6倍以上
80
オープン
¥
10,430
¥
11,473
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13109068
DSVENMR-AENSL-005-E
5
仕上がり外径の6倍以上
80
オープン
¥
11,340
¥
12,474
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13109077
DSVENMR-AENSL-006-E
6
仕上がり外径の6倍以上
80
オープン
¥
12,270
¥
13,497
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13109086
DSVENMR-AENSL-007-E
7
仕上がり外径の6倍以上
80
オープン
¥
13,180
¥
14,498
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13109095
DSVENMR-AENSL-008-E
8
仕上がり外径の6倍以上
80
オープン
¥
14,100
¥
15,510
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13109104
DSVENMR-AENSL-009-E
9
仕上がり外径の6倍以上
80
オープン
¥
15,030
¥
16,533
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13109120
DSVENMR-AENSL-010-E
10
仕上がり外径の6倍以上
80
オープン
¥
15,940
¥
17,534
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13109129
DSVENMR-AENSL-015-E
15
35(34.8)以上
80、80、80
オープン
¥
22,480
¥
24,728
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13109138
DSVENMR-AENSL-020-E
20
35(34.8)以上
80、80、80
オープン
¥
28,030
¥
30,833
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13109147
DSVENMR-AENSL-025-E
25
35(34.8)以上
80、80、80
オープン
¥
33,580
¥
36,938
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13109156
DSVENMR-AENSL-030-E
30
35(34.8)以上
80、80、80
オープン
¥
39,130
¥
43,043
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13109165
DSVENMR-AENSL-035-E
35
35(34.8)以上
80、80、80
オープン
¥
44,240
¥
48,664
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13109174
DSVENMR-AENSL-040-E
40
35(34.8)以上
80、80、80
オープン
¥
50,040
¥
55,044
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13109190
DSVENMR-AENSL-045-E
45
35(34.8)以上
80、80、80
オープン
¥
55,840
¥
61,424
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13109199
DSVENMR-AENSL-050-E
50
35(34.8)以上
80、80、80
オープン
¥
61,640
¥
67,804
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13109208
DSVENMR-AENSL-060-E
60
35(34.8)以上
80、80、80
オープン
¥
84,040
¥
92,444
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13109217
DSVENMR-AENSL-070-E
70
35(34.8)以上
80、80、80
オープン
¥
95,040
¥
104,544
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13109226
DSVENMR-AENSL-080-E
80
35(34.8)以上
80、80、80
オープン
¥
106,040
¥
116,644
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13109235
DSVENMR-AENSL-090-E
90
35(34.8)以上
80、80、80
オープン
¥
117,040
¥
128,744
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13109244
DSVENMR-AENSL-100-E
100
35(34.8)以上
80、80、80
オープン
¥
128,040
¥
140,844
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください