曜日別特売

三菱電機J5対応電源+エンコーダケーブル<直結><負荷側><可動><2ケーブルタイプ>

三菱電機J5対応電源+エンコーダケーブル<直結><負荷側><可動><2ケーブルタイプ> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J5シリーズ電源+エンコーダケーブル

用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65形名対応サーボモータ:HK-KT許容曲げ半径(mm)45以上,45以上定格温度(℃)105、80ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源+エンコーダケーブル内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13110258DSVEPMR-2RA1-001-E1
オープン
14,770
16,247(税込)
32日以内出荷
返品不可
13110267DSVEPMR-2RA1-002-E2
オープン
12,180
13,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
13110276DSVEPMR-2RA1-003-E3
オープン
16,680
18,348(税込)
32日以内出荷
返品不可
13110285DSVEPMR-2RA1-004-E4
オープン
17,640
19,404(税込)
32日以内出荷
返品不可
13110294DSVEPMR-2RA1-005-E5
オープン
15,930
17,523(税込)
32日以内出荷
返品不可
13110310DSVEPMR-2RA1-006-E6
オープン
21,970
24,167(税込)
32日以内出荷
返品不可
13110319DSVEPMR-2RA1-007-E7
オープン
23,000
25,300(税込)
32日以内出荷
返品不可
13110328DSVEPMR-2RA1-008-E8
オープン
24,030
26,433(税込)
32日以内出荷
返品不可
13110337DSVEPMR-2RA1-009-E9
オープン
25,070
27,577(税込)
32日以内出荷
返品不可
13110346DSVEPMR-2RA1-010-E10
オープン
22,180
24,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする