三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><固定>

三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><固定> - ダイヤトレンド三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><固定> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法中継保護等級IP20形名対応サーボモータ:HK-KT許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向アンプ側に接続適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源ケーブル内容量1本
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13110459DSVPWMR-K212BN-0011
オープン
3,440
3,784(税込)
16日以内出荷
返品不可
13110468DSVPWMR-K212BN-0022
オープン
4,330
4,763(税込)
16日以内出荷
返品不可
13110477DSVPWMR-K212BN-0033
オープン
5,230
5,753(税込)
16日以内出荷
返品不可
13110486DSVPWMR-K212BN-0044
オープン
6,120
6,732(税込)
16日以内出荷
返品不可
13110495DSVPWMR-K212BN-0055
オープン
7,000
7,700(税込)
16日以内出荷
返品不可
13110504DSVPWMR-K212BN-0066
オープン
7,890
8,679(税込)
16日以内出荷
返品不可
13110520DSVPWMR-K212BN-0077
オープン
8,780
9,658(税込)
16日以内出荷
返品不可
13110529DSVPWMR-K212BN-0088
オープン
9,680
10,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
13110538DSVPWMR-K212BN-0099
オープン
10,570
11,627(税込)
16日以内出荷
返品不可
13110547DSVPWMR-K212BN-01010
オープン
11,450
12,595(税込)
16日以内出荷
返品不可
13110556DSVPWMR-K212BN-01515
オープン
15,900
17,490(税込)
16日以内出荷
返品不可
13110565DSVPWMR-K212BN-02020
オープン
20,350
22,385(税込)
16日以内出荷
返品不可
13110574DSVPWMR-K212BN-02525
オープン
24,800
27,280(税込)
16日以内出荷
返品不可
13110590DSVPWMR-K212BN-03030
オープン
29,250
32,175(税込)
16日以内出荷
返品不可
13110599DSVPWMR-K212BR-0011
オープン
3,300
3,630(税込)
16日以内出荷
返品不可
13110608DSVPWMR-K212BR-0022
オープン
4,190
4,609(税込)
16日以内出荷
返品不可
13110617DSVPWMR-K212BR-0033
オープン
5,080
5,588(税込)
16日以内出荷
返品不可
13110626DSVPWMR-K212BR-0044
オープン
5,980
6,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
13110635DSVPWMR-K212BR-0055
オープン
6,870
7,557(税込)
16日以内出荷
返品不可
13110644DSVPWMR-K212BR-0066
オープン
7,750
8,525(税込)
16日以内出荷
返品不可
13110660DSVPWMR-K212BR-0077
オープン
8,640
9,504(税込)
16日以内出荷
返品不可
13110669DSVPWMR-K212BR-0088
オープン
9,530
10,483(税込)
16日以内出荷
返品不可
13110678DSVPWMR-K212BR-0099
オープン
10,430
11,473(税込)
16日以内出荷
返品不可
13110687DSVPWMR-K212BR-01010
オープン
11,320
12,452(税込)
16日以内出荷
返品不可
13110696DSVPWMR-K212BR-01515
オープン
15,770
17,347(税込)
16日以内出荷
返品不可
13110705DSVPWMR-K212BR-02020
オープン
20,220
22,242(税込)
16日以内出荷
返品不可
13110714DSVPWMR-K212BR-02525
オープン
24,670
27,137(税込)
16日以内出荷
返品不可
13110730DSVPWMR-K212BR-03030
オープン
29,120
32,032(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする