曜日別特売

三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源ケーブル<直結><固定>

三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源ケーブル<直結><固定> - ダイヤトレンド三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源ケーブル<直結><固定> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HK-ST52WB,HK-ST102WB,HK-ST172WB,HK-ST202AWB,HK-ST302WB,HK-ST202WB,HK-ST352WB,HK-ST524WB,HK-ST1024WB,HK-ST1724WB,HK-ST2024AWB,HK-ST3024WB,HK-ST2024WB,HK-ST3524WB,HK-ST5024WB性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源ケーブル内容量1本
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13111019DSVPWMR-B112BM-001モータ側:ストレートプラグ1
オープン
6,740
7,414(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111028DSVPWMR-B112BM-002モータ側:ストレートプラグ2
オープン
7,280
8,008(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111037DSVPWMR-B112BM-003モータ側:ストレートプラグ3
オープン
7,800
8,580(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111046DSVPWMR-B112BM-004モータ側:ストレートプラグ4
オープン
8,330
9,163(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111055DSVPWMR-B112BM-005モータ側:ストレートプラグ5
オープン
8,870
9,757(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111064DSVPWMR-B112BM-006モータ側:ストレートプラグ6
オープン
9,390
10,329(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111080DSVPWMR-B112BM-007モータ側:ストレートプラグ7
オープン
9,930
10,923(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111089DSVPWMR-B112BM-008モータ側:ストレートプラグ8
オープン
10,450
11,495(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111098DSVPWMR-B112BM-009モータ側:ストレートプラグ9
オープン
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111107DSVPWMR-B112BM-010モータ側:ストレートプラグ10
オープン
11,520
12,672(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111116DSVPWMR-B112BM-015モータ側:ストレートプラグ15
オープン
14,170
15,587(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111125DSVPWMR-B112BM-020モータ側:ストレートプラグ20
オープン
16,820
18,502(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111134DSVPWMR-B112BM-025モータ側:ストレートプラグ25
オープン
19,470
21,417(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111150DSVPWMR-B112BM-030モータ側:ストレートプラグ30
オープン
22,120
24,332(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111159DSVPWMR-B112BR-001モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)1
オープン
6,600
7,260(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111168DSVPWMR-B112BR-002モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)2
オープン
7,130
7,843(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111177DSVPWMR-B112BR-003モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)3
オープン
7,670
8,437(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111186DSVPWMR-B112BR-004モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)4
オープン
8,190
9,009(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111195DSVPWMR-B112BR-005モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)5
オープン
8,730
9,603(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111204DSVPWMR-B112BR-006モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)6
オープン
9,250
10,175(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111220DSVPWMR-B112BR-007モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)7
オープン
9,780
10,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111229DSVPWMR-B112BR-008モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)8
オープン
10,320
11,352(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111238DSVPWMR-B112BR-009モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)9
オープン
10,840
11,924(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111247DSVPWMR-B112BR-010モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)10
オープン
11,380
12,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111256DSVPWMR-B112BR-015モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)15
オープン
14,030
15,433(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111265DSVPWMR-B112BR-020モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)20
オープン
16,680
18,348(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111274DSVPWMR-B112BR-025モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)25
オープン
19,330
21,263(税込)
16日以内出荷
返品不可
13111290DSVPWMR-B112BR-030モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)30
オープン
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする