三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ<直結><反負荷側><固定><1ケーブルタイプ><MR-AEPB1CBL**M-A2-L相当品>

三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ<直結><反負荷側><固定><1ケーブルタイプ><MR-AEPB1CBL**M-A2-L相当品> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ

用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)71.4以上定格温度(℃)105、105、105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
形名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13113040DSVEPMR-B1NA2-0011対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEPB1CBL□□M-A2-L
オープン
14,020
15,422(税込)
32日以内出荷
返品不可
13113049DSVEPMR-B1NA2-0022対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEPB1CBL2M-A2-L
オープン
10,920
12,012(税込)
32日以内出荷
返品不可
13113058DSVEPMR-B1NA2-0033対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEPB1CBL□□M-A2-L
オープン
15,670
17,237(税込)
32日以内出荷
返品不可
13113067DSVEPMR-B1NA2-0044対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEPB1CBL□□M-A2-L
オープン
16,370
18,007(税込)
32日以内出荷
返品不可
13113076DSVEPMR-B1NA2-0055対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEPB1CBL5M-A2-L
オープン
12,500
13,750(税込)
32日以内出荷
返品不可
13113085DSVEPMR-B1NA2-0066対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEPB1CBL□□M-A2-L
オープン
19,520
21,472(税込)
32日以内出荷
返品不可
13113094DSVEPMR-B1NA2-0077対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEPB1CBL□□M-A2-L
オープン
20,230
22,253(税込)
32日以内出荷
返品不可
13113110DSVEPMR-B1NA2-0088対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEPB1CBL□□M-A2-L
オープン
20,930
23,023(税込)
32日以内出荷
返品不可
13113119DSVEPMR-B1NA2-0099対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEPB1CBL□□M-A2-L
オープン
21,640
23,804(税込)
32日以内出荷
返品不可
13113128DSVEPMR-B1NA2-01010対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEPB1CBL10M-A2-L
オープン
16,140
17,754(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする