曜日別特売

三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ<直結><反負荷側><可動><1ケーブルタイプ>

三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ<直結><反負荷側><可動><1ケーブルタイプ> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ

用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65形名対応サーボモータ:HK-KT許容曲げ半径(mm)45以上,45以上定格温度(℃)105、80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13113837DSVEPMR-B2RA2-001-E1
オープン
21,450
23,595(税込)
32日以内出荷
返品不可
13113846DSVEPMR-B2RA2-002-E2
オープン
23,030
25,333(税込)
32日以内出荷
返品不可
13113855DSVEPMR-B2RA2-003-E3
オープン
24,630
27,093(税込)
32日以内出荷
返品不可
13113864DSVEPMR-B2RA2-004-E4
オープン
26,180
28,798(税込)
32日以内出荷
返品不可
13113880DSVEPMR-B2RA2-005-E5
オープン
26,830
29,513(税込)
32日以内出荷
返品不可
13113889DSVEPMR-B2RA2-006-E6
オープン
29,390
32,329(税込)
32日以内出荷
返品不可
13113898DSVEPMR-B2RA2-007-E7
オープン
30,970
34,067(税込)
32日以内出荷
返品不可
13113907DSVEPMR-B2RA2-008-E8
オープン
32,580
35,838(税込)
32日以内出荷
返品不可
13113916DSVEPMR-B2RA2-009-E9
オープン
34,140
37,554(税込)
32日以内出荷
返品不可
13113925DSVEPMR-B2RA2-010-E10
オープン
37,330
41,063(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする