曜日別特売

UM 電直バイブレーター

UM 電直バイブレーター - 三笠産業[工具]UM 電直バイブレーター - 三笠産業[工具]UM 電直バイブレーター - 三笠産業[工具]UM 電直バイブレーター - 三笠産業[工具]UM 電直バイブレーター - 三笠産業[工具]UM 電直バイブレーター - 三笠産業[工具]UM 電直バイブレーター - 三笠産業[工具]

モルタル等の侵入を防ぐ前面密閉構造を採用しています。
振動筒が脱着しやすく、メンテナンスが容易な防振ゴムフランジを採用しています。
前モデルに対して手腕振動を低減しています。

振動数(Hz[v.p.m.])200~258(12000~15500)電流(A)4.5コード長さ(m)5.5モーター二重絶縁モーターモーター出力(W)280モーター電圧(V)100内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
振動数(Hz[v.p.m.])
径D(Φmm)
質量(kg)
長さB(mm)
長さA(mm)
振幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13116025UM-Z28200~258(12000~15500)285.3、モーター:3.07855551.4
73,000
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13116034UM-Z32200~258(12000~15500)325.6、モーター:3.08105801.5
75,000
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13116050UM-ZL22A200~258(12000~15500)225.3、モーター:3.09407101.5
86,000
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13116059UM-ZL25A200~258(12000~15500)24.55.6、モーター:3.09357051.5
86,000
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13116068UM-ZL28200~258(12000~15500)286.0、モーター:3.010207901.9
81,000
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13116077UM-ZL32A200~258(12000~15500)326.3、モーター:3.010308002.0
81,000
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする