三笠産業[工具]
UM バイブロタンパー
電設管やガス管または水道管の埋め戻し作業の時、菅の周囲の狭い隙間まで土砂を抑え込み、しっかりと締固めるのに用いる管周辺専用の締固め機です。
電流(A)
4.5
消費電力(W)
280
コード長さ(m)
5.5
モーター
二重絶縁モーター
長さB(mm)
800
径D(Φmm)
28
長さA(mm)
570
モーター電圧(V)
100
振動数(Hz[v.p.m.])
200~258(12000~15500)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13116086
UM-ZT160
5.7、モーター:3.0
振動版:40×160
¥
92,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13116095
UM-ZT200
5.8、モーター:3.0
振動版:40×200
¥
92,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません