三笠産業[工具]
UM 電直枠型用バイブレーター
外部専用の手持式振動機です。
軽量小型に出来ていますから、足場の悪い現場などでも容易に作業できるので、壁・柱等の施工には最適です。
幅(mm)
290
電流(A)
4.5
コード長さ(m)
5.5
モーター
二重絶縁モーター
長さB(mm)
520
モーター出力(W)
280
モーター電圧(V)
100
振動数(Hz[v.p.m.])
166~200(10000~12000)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13116120
UM-ZF100A
5.2、モーター:3.0
くさび・コテ:115×78
¥
86,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13116104
UM-ZK75
5.8、モーター:3.0
くさび・コテ:115×70(単管差込部)
¥
95,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません