三笠産業[工具]
UM 表面仕上用バイブレーター スぺーディングバイブレーター
テトラなど硬練りのコンクリート打設に最適な表面仕上機です。
特殊な振動版で、勾配があっても深いところまで楽々入り、表面仕上げのスピードアップが計れます。
振動数(Hz[v.p.m.])
200~258(12000~15500)
質量(kg)
7.9、モーター:3.0
電流(A)
4.5
コード長さ(m)
5.5
モーター
二重絶縁モーター
長さB(mm)
1730
径D(Φmm)
32
長さA(mm)
1500
寸法(幅W×長さL)(mm)
振動版:120×1220
モーター出力(W)
280
モーター電圧(V)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
振動数(Hz[v.p.m.])
径D(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13116129
UM-ZS1200
200~258(12000~15500)
32
7.9、モーター:3.0
¥
100,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません