三笠産業[工具]
UM 表面仕上用バイブレーター法面バイブレーター
擁壁やダムの壁面をきれいに仕上げる法面専用のバイブレーターです。ダムの壁面仕上げに最適です。
質量(kg)
8.1、モーター:3.0
電流(A)
4.5
コード長さ(m)
5.5
モーター
二重絶縁モーター
長さB(mm)
1150
径D(Φmm)
35
長さA(mm)
920
寸法(幅W×長さL)(mm)
振動版:300×405
モーター出力(W)
280
モーター電圧(V)
100
振動数(Hz[v.p.m.])
200~258(12000~15500)
内容量
1台
注意
※充電器は別売となります、新規購入時はDCパワーユニット充電器CV7285Zを別途ご購入下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13116138
UM-ZN410A
¥
97,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません