WORX
充電式ミニドライバー XTD
ビットシャフトが伸びるので入り組んだ先のねじ締め・緩め作業が可能!
オフセットシャフトで障害物近くのねじにアクセスが可能!
用途
狭いところのねじ締め・緩め作業に
付属品
充電器、ビット(PH0、PH1、PH2、PH3、SL6、HEX4、HEX5、HEX6)
定格電圧(V)
3.6
最大トルク(N・m)
約3
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
約230
本体質量(kg)
約0.5
ねじ締め能力
Φ3.5×25mm/2×4材 約150本
バッテリー容量(Ah)
1.5
充電時間(時間)
約3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13116235
WX252L.1
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください