レヂトン
超高性能切断砥石 純金
最強の切れ味、驚異の耐久性により作業が効率的に且つ作業時間の短縮になります。
用途
ステンレス・金属の切断
粒度
60
硬度
P
適合材
ステンレス・金属
最高使用周速度(m/s)
80
内容量
1箱(5枚)
注意
※切断砥石をご使用の際は、必ず切断砥石専用カバーを必ず装着して下さい。
※保護メガネ、防じんマスクを着用して下さい。
※最高使用周速度以下で使用して下さい。
※適正フランジを使用して下さい。
※砥石側面は使用しないで下さい。
※砥石の保管は直射日光、湿気のない場所で、所定のパックに入れて平積みにして下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13116418
105×1.0×15
1
15
14400
105
¥
3,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
80367265
125×1.3×22
1.3
22
12200
125
¥
5,630
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください