オーム電機
閉端接続端子 CE2
電線接続用
2本以上の電線を接続します
安全・確実に接続します
材質
端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン
定格電圧(V)
300
端子形状
閉端接続端子
使用温度(℃)
-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)
定格電流(A)
12
公称断面積(mm
2
)
2
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.0~3.0
内容量
1袋(10個)
注意
※ はんだあげした、より線は使用しないでください
※ 圧着する端子の電線抱合範囲を厳守してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13138879
DZ-CE2/A10
¥
178
¥
168
¥
185
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表