オーム電機
差込型端子メス F622
電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください
材質
端子:銅(すずメッキ)
定格電圧(V)
300
適合サイズ(mm)
タブ:幅6.35、厚さ0.8
使用電流(A)
4
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.5~2.0
使用温度
電線の定格温度に基づく
内容量
1袋(15個)
注意
※ はんだあげした、より線は使用しないでください
※ 圧着する端子の電線抱合範囲を厳守してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13138924
DZ-F622/A15
¥
198
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表