オーム電機
差込型端子オス M617C 絶縁キャップ付き
電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください
絶縁キャップ付き
材質
端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:軟質塩化ビニール
定格電圧(V)
300
使用温度(℃)
60まで(但し、電線の定格温度範囲内)
適合サイズ(mm)
タブ:幅6.35、厚さ0.8
使用電流(A)
4
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.5~2.0
内容量
1袋(3個)
注意
※ はんだあげした、より線は使用しないでください
※ 圧着する端子の電線抱合範囲を厳守してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13138949
DZ-M617C/A3
¥
138
¥
129
¥
142
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表