絶縁棒型端子 PIN2

絶縁棒型端子 PIN2 - オーム電機
(2件のレビュー)

電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください

材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール定格電圧(V)300端子形状棒形使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)公称断面積(mm2)2接続サイズ(mm)長さ:12使用電流(A)13電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63接続部径(Φmm)1.9内容量1袋(15個)
注意
※ はんだあげした、より線は使用しないでください
※ 圧着する端子の電線抱合範囲を厳守してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13138958DZ-PIN2/A15
258
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13138958
2024-09-11
用途: コンセントボックス内の接続用
都築工芸

少しだけ必要でしたので、割高でも小袋で買えるのはありがたい。

対象商品 : 13138958
2023-09-25
用途: アメリカの電灯や天井扇のリード線を日本の配線器具に接続するために使用
デポその他業種

アメリカの電灯や天井扇は柔らかいリード線が備わり、そのままでは日本の配線器具に取り付けで来ません。そのためリード線と本製品を鉸めで接続し、日本の使用に合わせました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする