オーム電機
絶縁Y型端子 YF-1.25-4
電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください
材質
銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール
定格電圧(V)
300
端子形状
Y型
使用温度(℃)
-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)
公称断面積(mm
2
)
1.25
使用電流(A)
電線の許容電流に基づく
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.3~1.65
スタッド径(Φmm)
4(4.3mm)
内容量
1袋(7個)
注意
※ はんだあげした、より線は使用しないでください
※ 圧着する端子の電線抱合範囲を厳守してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13139028
DZ-YF1.25-4/A7
¥
158
¥
148
¥
163
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表