3電源対応(AC、CAR、充電)だから、お部屋でも屋外でもドライブでも。様々な場所でDVDや音楽が楽しめる10.1インチポータブルDVD&マルチプレーヤーです。
DVD鑑賞はもちろん、豊富な端子を搭載しているので、USBやSDカードなどに保存した動画や音楽もお楽しみいただけます。
内蔵バッテリーフル充電(充電時間4.5時間)で約4時間再生が可能なスタミナバッテリー搭載。外出先でも安心です。
付属品リモコン、カーバッグ(後座席搭乗者用)、イヤホン、AVケーブル、ACアダプター、カーアダプター、簡単・設定スタートガイド、取扱説明書(保証書付)質量(kg)約0.925(内蔵バッテリー含む)色ブラック消費電力(W)10(待機時1)電源【家庭用】入力:AC100-240V 50/60Hz、出力:DC12V 1A ※海外使用可【車バッテリー】10V専用 出力:DC12V 1.2A ※24V車及び変圧、分圧器の使用は厳禁します。【内蔵電池】7.4V 2000mAh液晶パネル10.1インチデジタル液晶パネル LEDバックライト対応メディアDVD:Video/-R/-RV(CPRM/VRモード含む)、CD:DA/-R/-RW、SD、microSD、SDHC、microSDHC、USB、MP3、WMA、JPEG、MPG、AVI、VOBFLV、DVIX寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×18.3×4.5スピーカー2.0W×2RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9(ワイド)入出力端子入力:SDカード、USB、AV、電源/出力:イヤホン出力、AV内容量1台