SANMAX
USB2.0対応USBメモリー
使いやすいキャップ式USBメモリー。ちょっとしたデータの保存や、データでの提出等、汎用性の高いUSBメモリーです。WindowsにもMacにも対応しています。
色
ブラック
キャップタイプ
キャップ式
対応OS
Windows、Mac
保証期間
5年
インターフェイス
USB2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※容量の一部はフォーマットおよびその他の機能に使用されるため、全ての容量をデータ保存に使用することはできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13150115
SU2S8C
8
オープン
取扱い終了
13150124
SU2S16C
16
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください