曜日別特売

直管形LED/昼光色(6500K)/Ra97 UVレスD65相当 JISクラス4対応

直管形LED/昼光色(6500K)/Ra97 UVレスD65相当 JISクラス4対応 - エコリカ直管形LED/昼光色(6500K)/Ra97 UVレスD65相当 JISクラス4対応 - エコリカ直管形LED/昼光色(6500K)/Ra97 UVレスD65相当 JISクラス4対応 - エコリカ直管形LED/昼光色(6500K)/Ra97 UVレスD65相当 JISクラス4対応 - エコリカ直管形LED/昼光色(6500K)/Ra97 UVレスD65相当 JISクラス4対応 - エコリカ直管形LED/昼光色(6500K)/Ra97 UVレスD65相当 JISクラス4対応 - エコリカ直管形LED/昼光色(6500K)/Ra97 UVレスD65相当 JISクラス4対応 - エコリカ直管形LED/昼光色(6500K)/Ra97 UVレスD65相当 JISクラス4対応 - エコリカ

″UVレス″ D65/D50 標準光源の置換えに最適
平均演色評価数Ra97 すべての演色評価数で高い数値を達成。
演色性に加え明るさ・省エネ性能も高次元で実現しております。
天候や時間に左右されることなく太陽光に近い光を演出。
目視で検査作業を行う染色・調色現場で活躍します

用途
色味を重視するあらゆる環境に
印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに最適
口金G13使用温度(℃)-20~50定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra97、特殊演色評価数:JIS Z 9112:2019 クラス4準拠色温度(K)6500光源色昼光色EMI規格(ノイズ対策)CISPR 11/15/32配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧100V-242V AC50/60Hz電球の種類LED内容量1本
注意
※取付は配線工事が必用です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13150438ECL-LD2EGD-L3A2580×Φ3320形7.5830
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
13150456ECL-LD4EGD-L3A21198×Φ3340形182000
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする