KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線

KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線 - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線 - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線 - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線 - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線 - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線 - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線 - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線 - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
(1件のレビュー)

導体に可とう撚りを使用
8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上
JIS C 3316 準拠品
電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)

用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(m)
許容電流(A)
電線太さ(mm2)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13150657KIV0.5SQ-10M-L1巻(10m)109.60.536.7以下
オープン
819
901(税込)
当日出荷
13150666KIV0.5SQ-20M-L1巻(20m)209.60.536.7以下
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
13150675KIV0.5SQ-50M-L1巻(50m)509.60.536.7以下
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
13150684KIV0.5SQ-100M-L1巻(100m)1009.60.536.7以下
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
13150700KIV0.5SQ-10M-Y1巻(10m)109.60.536.7以下
オープン
819
901(税込)
当日出荷
13150709KIV0.5SQ-20M-Y1巻(20m)209.60.536.7以下
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
13150718KIV0.5SQ-50M-Y1巻(50m)509.60.536.7以下
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
13150727KIV0.5SQ-100M-Y1巻(100m)1009.60.536.7以下
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
13150736KIV0.75SQ-10M-L1巻(10m)10120.7524.4以下
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
13150745KIV0.75SQ-20M-L1巻(20m)20120.7524.4以下
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
13150754KIV0.75SQ-50M-L1巻(50m)50120.7524.4以下
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
13150770KIV0.75SQ-100M-L1巻(100m)100120.7524.4以下
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
13150779KIV0.75SQ-10M-Y1巻(10m)10120.7524.4以下
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
13150788KIV0.75SQ-20M-Y1巻(20m)20120.7524.4以下
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
13150797KIV0.75SQ-50M-Y1巻(50m)50120.7524.4以下
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
13150806KIV0.75SQ-100M-Y1巻(100m)100120.7524.4以下
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
13150815KIV1.25SQ-10M-B1巻(10m)10191.2514.7以下
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
13150824KIV1.25SQ-20M-B1巻(20m)20191.2514.7以下
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
13150840KIV1.25SQ-50M-B1巻(50m)50191.2514.7以下
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
13150849KIV1.25SQ-100M-B1巻(100m)100191.2514.7以下
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
13150858KIV1.25SQ-10M-R1巻(10m)10191.2514.7以下
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
13150867KIV1.25SQ-20M-R1巻(20m)20191.2514.7以下
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
13150876KIV1.25SQ-50M-R1巻(50m)50191.2514.7以下
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
13150885KIV1.25SQ-100M-R1巻(100m)100191.2514.7以下
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
13150894KIV1.25SQ-10M-L1巻(10m)10191.2514.7以下
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
13150910KIV1.25SQ-20M-L1巻(20m)20191.2514.7以下
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
13150919KIV1.25SQ-50M-L1巻(50m)50191.2514.7以下
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
13150928KIV1.25SQ-100M-L1巻(100m)100191.2514.7以下
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
13150937KIV1.25SQ-10M-Y1巻(10m)10191.2514.7以下
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
13150946KIV1.25SQ-20M-Y1巻(20m)20191.2514.7以下
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
13150955KIV1.25SQ-50M-Y1巻(50m)50191.2514.7以下
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
13150964KIV1.25SQ-100M-Y1巻(100m)100191.2514.7以下
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
13150980KIV2SQ-10M-B1巻(10m)102729.5以下
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
13150989KIV2SQ-20M-B1巻(20m)202729.5以下
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
13150998KIV2SQ-50M-B1巻(50m)502729.5以下
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
13151007KIV2SQ-100M-B1巻(100m)1002729.5以下
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
13151016KIV2SQ-10M-L1巻(10m)102729.5以下
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
13151025KIV2SQ-20M-L1巻(20m)202729.5以下
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
13151034KIV2SQ-50M-L1巻(50m)502729.5以下
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
13151050KIV2SQ-100M-L1巻(100m)1002729.5以下
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
13151059KIV2SQ-10M-Y1巻(10m)102729.5以下
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
13151068KIV2SQ-20M-Y1巻(20m)202729.5以下
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
13151077KIV2SQ-50M-Y1巻(50m)502729.5以下
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
13151086KIV2SQ-100M-Y1巻(100m)1002729.5以下
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
13151095KIV2SQ-10M-YG1巻(10m)Y/G102729.5以下
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
13151104KIV2SQ-20M-YG1巻(20m)Y/G202729.5以下
オープン
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
13151120KIV2SQ-50M-YG1巻(50m)Y/G502729.5以下
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
13151129KIV2SQ-100M-YG1巻(100m)Y/G1002729.5以下
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
13151138KIV3.5SQ-10M-B1巻(10m)10373.55.09以下
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
13151147KIV3.5SQ-20M-B1巻(20m)20373.55.09以下
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-29
用途: 出張時の必要量の持ち出し(軽いのはgood)

多種の線材をこの様に個切りした物で用意出来、かさ張らないので便利。
材質に関しては既定の物なので満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする