KaitekiAir 子供用 3D立体設計 高品質 冷感マスク 接触冷感マスク

KaitekiAir 子供用 3D立体設計 高品質 冷感マスク 接触冷感マスク - 大河商事

活発な子どもにピッタリの元気カラーを導入し、予防しながら楽しむマスク生活を応援します。
小顔効果が期待できる、美しいラインを整形する3D立体マスクになります。
血色マスクカラーを導入し、イエベ系にもブルベ系にも合わせやすいニュアンスカラーを取り揃えました!
予防しながら楽しむマスク生活を応援します! 10枚一袋。
しっかり中身も確認できる、窓つきのデザインパッケージに入っています。
自宅に保管でも、携帯用としてカバンに入れて持ち歩くのにも便利な小分けスタイル。
アゴ下から耳周りにかけての特殊カットは、着用する人の骨格を利用しつつ、シュッと美しいラインを描きます。
鼻先からアゴ下までの正面ラインは美しく、360°どの方向からも隙のない仕上がり。
見た目のコンパクトさとは反して、必要とされる口元部分の空間はたっぷりと余裕があり、呼吸が楽々です。
耳ゴムは、ソフトな平紐を採用。アゴ下からシュッと引き上がる感覚なのに、程よいやわらかストレッチ素材で、耳裏が痛くなりにくいです。
当店の流通を使い、高機能フィルターと肌に優しい素材を厳選しました。
マスクを開いた瞬間に、3D立体構造になっているので、シルエットからは予想できないほど口元部分に広々空間。呼吸が楽々です。余計なパートを削ぎ落とし、マスク本来の機能とフェイスラインを美しく保つデザインを設計。自然に美しいシルエットを作ります。
左右を同時に開くだけで、パッと立体に。わずらわしい動作が省略ですぐに身につけられ、綺麗にととのいます。
マスク全体が素肌のように見えてくる3D立体のラインに注力。鼻筋からアゴ、アゴからフェイスラインまでが一本の線となってスッキリと。シュッとした輪郭で子どもの表情も見えやすく!
長時間立体をキープするので、喋っていても息がしやすい。
Q-MAX。JIS規格相当。
不要な時はフラットに畳んで衛生的
レストラン、カフェ等のちょっとした飲食や、別室でのオンライン会議など、外したマスクを保管しておく時に迷いませんか?
KaitekiAirなら簡単に、装着前の状態に戻せます。口元や肌に触れる箇所がすべて内側になり、保管時は外部の空気に触れないので衛生的です

高密度フィルターと微細繊維素材フィルターで微粒子をブロック。一番外側は少し硬めの不織布でパリッと清潔感UP。肌に当たる不織布側は、低刺激素材の柔らか不織布を採用。付ける人の気持ちになって厳選された素材です。
マスクで予防は当たり前、時代は楽しむへ!自分に合うカラーを身につけるとメリットがたくさん!
子どもらしいシチュエーション(発表会・スポーツ・学校・遊び・おしゃれ)にも合わせられます。

材質本体:ポリプロピレン、耳部:ナイロン、鼻部:ポリエチレン寸法(mm)約105×135 (平置き折り畳み状態)サイズ子ども対象風邪・花粉・ウイルス等
注意
※商品画像、色合いつきましては、本品のイメージをそのままに再現をする様に心掛けていますが、ご自身のパソコン・スマートフォンの設定環境により異なって見える場合が御座います。
※イメージ違いによるご返品・ご交換はお受けできませんので予めご了承くださいませ。
※マスクにつきましては衛生用品のため、当店ですべてを袋から出して検品することが出来ません。不具合品の交換につきましても一定期間を経過した場合は承ることが出来かねます。お受け取りになられましたらお早めにご確認いただきますようお願いいたします。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
構造
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13152915msk-0301セット(10枚×5袋)立体型ホワイト3層耳かけ50
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
13152924msk-0301セット(10枚×5袋)立体型ブラック3層耳かけ50
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
13152940msk-0301セット(10枚×5袋)立体型なでしこ3層耳かけ50
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
13152949msk-0301セット(10枚×5袋)立体型スカイ3層耳かけ50
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
13152958msk-0301セット(10枚×5袋)立体型ハニー3層耳かけ50
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
13152967msk-0301セット(10枚×5袋)立体型コーラル3層耳かけ50
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
13152976msk-0301セット(10枚×5袋)立体型ミント3層耳かけ50
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
13152985msk-0301セット(10枚×5袋)立体型ラベンダー3層耳かけ50
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
13152994msk-0301セット(10枚×10袋)立体型ホワイト3層耳かけ100
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
13153010msk-0301セット(10枚×10袋)立体型ブラック3層耳かけ100
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
13153019msk-0301セット(10枚×10袋)立体型なでしこ3層耳かけ100
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
13153028msk-0301セット(10枚×10袋)立体型スカイ3層耳かけ100
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
13153037msk-0301セット(10枚×10袋)立体型ハニー3層耳かけ100
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
13153046msk-0301セット(10枚×10袋)立体型コーラル3層耳かけ100
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
13153055msk-0301セット(10枚×10袋)立体型ミント3層耳かけ100
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
13153064msk-0301セット(10枚×10袋)立体型ラベンダー3層耳かけ100
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする