曜日別特売

M12 防水コネクタ 2ピン 円形 オス/メスセット IP67 組立式 小型

M12 防水コネクタ 2ピン 円形 オス/メスセット IP67 組立式 小型 - bitstrongM12 防水コネクタ 2ピン 円形 オス/メスセット IP67 組立式 小型 - bitstrongM12 防水コネクタ 2ピン 円形 オス/メスセット IP67 組立式 小型 - bitstrongM12 防水コネクタ 2ピン 円形 オス/メスセット IP67 組立式 小型 - bitstrongM12 防水コネクタ 2ピン 円形 オス/メスセット IP67 組立式 小型 - bitstrong
(1件のレビュー)

・ケーブルに結線して使用する、組立式のM12防水コネクタです(オス・メスセット)。
・M12 A-coding準拠(高い汎用性):
センサーやDC電源で広く普及している標準規格を採用。様々な産業機器や市販のケーブルとの接続互換性を確保しています。
・ケーブルグランド機構(確実な防水):
両端の機構がケーブルを強力に掴みシールすることで、IP67の高い防水・防塵性能を実現。幅広いケーブル径(3.5~6mm)に適合し、接続部を確実に保護します。
・はんだ結線方式(高い信頼性):
電気的に安定し振動にも強い「ソルダーカップ端子」を採用。長期にわたり安定した接続を維持します。

用途屋外照明、工事設備、信号機器、各種センサー等の電源ケーブル中継接続 等質量(g)9極数2定格電圧(V)AC/DC 300定格電流(A)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【オス側】14.0× 14.0× 41.4【メス側】14.0× 14.0× 40.0適合ケーブル外径(Φmm)3.5 ~ 6.0導体断面積(mm2)適合:1.0以下 (AWG18 / 0.75推奨)動作温度(℃)-40~+105適合安全規格UL:2238 / CSA:C22.2 No.182.3RoHS指令(10物質対応)対応IP等級67結線方法はんだ付け(ソルダーカップ端子)挿抜回数約3000回嵌合部形状M12 スクリューロック (A-Coding)内容量1個
注意
※定格電流8Aに近い電流で長距離の配線を行う場合、電圧降下を考慮し、十分な導体断面積を持つケーブルを選定してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13153107BS-M12N-5101-2
780
779
857(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13153107
2023-02-01
用途: 屋外にて使用
卸売・小売業

値段の割に造りが悪すぎる。配線接合部が少なすぎて扱いにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする