bitstrong
L16 Lタイプ 防水コネクター 2極
防水型コネクター小
コネクターの両側に結線しした後に、キャップを閉めます。
2極仕様で、300V、8Aまで使用可能です。
用途
屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。
仕様
ワイヤーマッチング:<=1.0mm
2
、接合可能回数:500回
色
黒
極数
2
定格電圧(V)
300
ワイヤー径(Φmm)
5-8
定格電流(A)
8
動作温度(℃)
-40~105
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13153116
BS-L16N-2101-2
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください