曜日別特売

バレット型 ネットワーク防犯カメラ

バレット型 ネットワーク防犯カメラ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
付属品ビス、コンクリートアンカー形状バレットホワイト機能逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応映像出力RJ-45(10/100 Base-T)防水IP67内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
電源
本体質量(g)
レンズ
有効画素数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13154918NC55CアルミニウムDC12V PoE (802.3af)(Class 0)8203.7mm~11mm(電動)829万画素 [3840×2160px]
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13154909NC50C金属+高耐久プラスチック112V DC/PoE (802.3af)340f2.8mm/F2.0 固定レンズ207万画素 [1920×1080px]
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする