YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
天井吊り下げ金具
付属品
S5.0レンチ×1
材質
アルミニウム
色
ホワイト
耐荷重(kg)
1
本体質量(g)
900
寸法(Φ×mm)
128.8×767
使用条件
-40℃~60℃ / 湿度90%以下
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13155216
CP26A
オープン
¥
5,998
¥6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください