YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ワンケーブル4台用電源ユニット
色
ブラック
電源
DC12V~36V
本体質量(g)
650
使用条件
-10℃~+55℃,95%
保護
静電保護:接触放電:6K / 気中放電:8K
使用場所
屋内
保護クラス
Common mode 2k
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送路
VP 720P/1080P/4MP (AHD/TVIはサポートしません。)
走査方式
プログレッシブ
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
183×42×105
MTBF(時間)
>5000
伝送媒体
RG59/RG6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13155259
CP70D
オープン
¥
21,980
¥24,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
1
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません