曜日別特売

プロ用ヘリサートキット

プロ用ヘリサートキット - ツガミプロ用ヘリサートキット - ツガミプロ用ヘリサートキット - ツガミプロ用ヘリサートキット - ツガミプロ用ヘリサートキット - ツガミプロ用ヘリサートキット - ツガミプロ用ヘリサートキット - ツガミプロ用ヘリサートキット - ツガミ

穴あけ・タップ・挿入・折取り・抜き取りまで網羅した工具のフルセット
作業手順を箱裏面に記載

用途破損しためねじの補修セット内容P型挿入工具1本、折取り工具1本、抜取り工具1本、E-サート 1D・1.5D・2D 各10本、Eサートタップ#2 1本、下穴用ドリル1本、専用ケース内容量1セット
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13155365M3-0.5(キット)M3
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
13155374M4-0.7(キット)M4
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
13155390M5-0.8(キット)M5
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
13155399M6-1.0(キット)M6
オープン
33,980
37,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
62734081M8-1.25(キット)M8
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
62734090M10-1.5(キット)M10
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
62734099M12-1.75(キット)M12
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする