タブレット 保護フィルム

タブレット 保護フィルム - アイリスオーヤマ

15.6インチタブレット(アイリスオーヤマTM152シリーズ)専用の保護フィルムです。傷やホコリから画面をしっかり保護します。

材質PET+特殊シリコン薄膜質量(g)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×0.1×217対応機種TM152シリーズ対応インチサイズ15.6インチ内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13155584TAC-PFM152-PL
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする