タブレット 保護フィルム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード13155584 品番TAC-PFM152-PL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

15.6インチタブレット(アイリスオーヤマTM152シリーズ)専用の保護フィルムです。傷やホコリから画面をしっかり保護します。

材質PET+特殊シリコン薄膜 質量(g)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×0.1×217 対応機種TM152シリーズ 対応インチサイズ15.6インチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする