84°から121.9°のズームレンズを備えた本レンズは、撮影する際に大きな柔軟性を提供します。ズームリングは滑らかに操作可能ですので、スムーズな画角の調整が可能です。室内の撮影から広大なフィールドの撮影までさまざまなシーンでご活用いただけるレンズです。本レンズはディストーションを最小限に抑制する優れた性能を発揮します。ズームレンズの持つ柔軟性を活用する事ができますので、建築物やインテリア写真を撮影する際に非常に役立ちます。